| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1694102-BP Herst.-Nr.: TC-2525001 EAN/GTIN: 4053199550289 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Modularstecker TC-2525001 Stecker, gerade Polzahl 6P4C Transparent 100 St.
Modularstecker
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: PC, V2 nach UL 94 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 6P4C · Stecker-Norm: RJ11 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Stecker-Norm: | RJ11 | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | transparent | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Polzahl: | 6P4C | Typ (Hersteller-Typ): | TC-2525001 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 3 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Anschluss (Details): | Schneid-Klemmtechnik | Kontaktmaterial: | PC|ツ| V2 nach UL 94 | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,54* | € 27,97* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,33* | € 27,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,37* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1933* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|