Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1694094-BP Herst.-Nr.: TC-2524001 EAN/GTIN: 4053199550203 |
| |
|
| | |
| Selbstkonfektionierbarer USB A-Steckverbinder Stecker, gerade USB A TC-2524001 TRU COMPONENTS Inhalt: 100 St.
Selbstkonfektionierbarer USB A-Steckverbinder
Lötversion.
Technische Daten: Anschluss (Details): löten · Ausführung (allgemein): USB A · Industrieware: Ja · Stecker-Norm: USB 2.0 Stecker A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Stecker-Norm: | USB 2.0 Stecker A | Marke: | TRU COMPONENTS | Industrieware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | TC-2524001 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-2524001 | Ausführung (allgemein): | USB A | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Anschluss (Details): | löten | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2524001 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,33* | € 45,44* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,92* | € 45,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 66,47* | € 85,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|