Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 223003044 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693694-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     223003044
EAN/GTIN:
     4008224632263
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Kopp 223003044 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

3fach Steckdosenleiste IP44

Schutzart: IP 44
Selbstschließende Klappdeckel
Nennstrom: 16 A

Ideal für die Stromverteilung im Außenbereich. Bestehend aus witterungsbeständigem, bruchfestem Kunststoff. Ausgestattet mit 3 selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: gleichschließend,mit Hängelasche · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
gleichschließend | mit Hängelasche
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,75*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 16,93*
1
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 18,03*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,99*
6 Tage
35
1
€ 6,99*
ab € 22,15*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.