Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSUF0,125B FSUF0,125B Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 0.125 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687875-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSUF0,125B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSUF0,125B FSUF0,125B Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 0.125 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.125 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
125 mA
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
FSUF0|ツ|125B
Nennstrom:
0.125 A
Nennspannung:
250 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 125ma, Püschel Feinsicherungen, FSUF0, 125B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 12,34*
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 12,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.