Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YB14-A2 Motorradbatterie 12 V 14 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687373-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YB14A2DC
EAN/GTIN:
     5050694005503
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Yuasa YB14-A2 Motorradbatterie 12 V 14 Ah

Yuasa Motorradbatterie YB14-A2

Sulphate-Stop
Sehr gute Vibrations-Eigenschaften
Hohe Startleistung

Starterbatterie für extreme Einsätze!
Die robusten Glasmatten ermöglichen einen sehr hohen Vibrationsschutz. Der extra dünne Separator ermöglicht den Einbau zusätzlicher Platten und liefert somit bis zu 30 % mehr Startleistung. Der innovative Zellverbinder minimiert den Innenwiderstand und ermöglicht somit maximale Leistung. Der Sulphate-Stop beugt Plattensulfatierung vor und verlängert dadurch die Lebensdauer des Akkus. Ideal für Motorräder, Scooter, Geländefahrzeuge, Aufsitz-Rasenmäher und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Sulphate-Stop integriert · Hohe Startleistung · Sehr gute Vibrations-Eigenschaften · Robustes Gehäuse · Trennwandkonstruktion · Zuverlässig und langlebig · Zusätzliche Platten verbaut

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Säure · Gewicht: 4.6 kg · JIS-Code: YB14-A2 · Kaltstartstrom: 175 A · Kapazität (mAh, Ah): 14 Ah · Poltyp: Schraubklemme Typ 8 · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 166 mm · Produktabmessung, Tiefe: 89 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Saürevolumen 900 ml (Lieferung ohne Säure)

Lieferumfang:
Batterie · Anleitung

Hinweis:
Wird ohne Säure geliefert.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Säure
Abmessungen:
(B x H x T) 134 x 166 x 89 mm
Kapazität (mAh, Ah):
14 Ah
Kaltstartstrom:
175 A
Produktabmessung, Tiefe:
89 mm
Produktabmessung, Höhe:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Marke:
Yuasa
JIS-Code:
YB14-A2
Poltyp:
Schraubklemme Typ 8
Anwendungsbereiche:
Motorrad
Spannung:
12 V
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
Motorradbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 11,00*
ab € 40,23*
€ 56,10*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 70,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.