Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RB1107 Fachbodenregal-Grundmodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 500 mm Stahl verzinkt Verzinkt Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168251-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RB1107
EAN/GTIN:
     4045916000214
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RB1107 Fachbodenregal-Grundmodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 500 mm Stahl verzinkt Verzinkt Holzboden

Fachbodenregal BUDGET Light Grundausführung mit 5 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Leichtes Fachboden-Steckregal Budget Light (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für leichte Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung Budget Light für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Ausführung Light für den zusätzlichen Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 650 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm, Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, Korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal Budget Light Produkt-Nummer: RB1127).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Belastbarkeit (Boden): 100 kg · Belastbarkeit (Feld): 650 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 500 kg · Boden-Typ: Holzboden · Herstellerfarbe: Verzinkt · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Breite: 970 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Holzverbund · Typ: Grundregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 970 x 2000 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
970 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
5
Farbe:
grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Holzboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Grundregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
500 kg
Belastbarkeit (Feld):
650 kg
Belastbarkeit (Boden):
100 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal tiefe 500mm, 4045916000214, Manuflex, RB1107, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.