Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME Funk Armbanduhr 1681987 (Ø x H) 40 mm x 16 mm Schwarz/Silber Gehäusematerial=Kunststoff Material (Armband)=Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681987-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     1681987
EAN/GTIN:
     4044685700509
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr funk
armbanduhr
armbanduhr kunststoff
EUROTIME Funk Armbanduhr 1681987 (Ø x H) 40 mm x 16 mm Schwarz/Silber Gehäusematerial=Kunststoff Material (Armband)=Kunststoff

Funk-Armbanduhr, digital

Anzeige im 12/24 Stundenformat
Alarmfunktion mit 2 Weckzeiten
Stoppuhr

Ausstattung:
Anzeige Uhrzeit 12/24 Stundenformat, Wochentag, Datum, Monat
Wochentagsanzeige in englisch
Alarmfunktion mit 1 Weckzeit und Weckwiederholung
Stoppuhr
CountDown Timer
Dual Time (Anzeige einer zweiten Zeitzone)
DCF-Signal
Wahlmöglichkeit zwischen automatischem oder manuellem Funkempfang
Manuell (Stromsparmodus)
EL-Backlight
Kunststoffgehäuse schwarz mit chromfarbener Lünette
Schwarzes PU-Band mit Dornschließe aus Edelstahl
Edelstahlboden
Chromfarbene Kunststoff-Einstelltasten
Kunststoffglas
3 ATM wasserresistent

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Farbe (Armband): Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz/Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 36 g · Material (Armband): Kunststoff · Material (Glas): Mineralglas · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schließe: Dornschließe

Lieferumfang:
Funk-Armbanduhr,Batterie,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 16 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schließe:
Dornschließe
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material (Glas):
Mineralglas
Material (Armband):
Kunststoff
Farbe (Armband):
Schwarz
Ausführung (Uhren):
Funk
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
Armbanduhr
Weitere Suchbegriffe: EUROTIME, 1681987, Herrenuhr, Hernuhr, Herr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 28,69*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 28,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,28*
€ 54,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.