Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Wechselrichter 2285 300 W 24 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681890-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2285/24
EAN/GTIN:
     7057070039310
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mascot Wechselrichter 2285 300 W 24 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter 2285

Effizient und zuverlässig
Integrierter Alarm bei niedriger Batteriekapazität
Eingang gegen Überspannung geschützt

Effizienter und zuverlässiger DC/AC-Wandler für Industrie- und Freizeit.
Nutzen Sie doch einfach Ihr 230 V Gerät wie z.B. Fernseher, Bohrmaschine, Kaffeemaschine und vieles mehr unterwegs im Fahrzeug oder auch beim Camping. Ideal auch für Kundendienst, Bauleitung oder Rettungskräfte.

Ausstattung:
Integrierter Alarm bei niedriger Batteriekapazität · Effizient und zuverlässig · Eingang gegen Überspannung geschützt · e-geprüft · EMC-Test EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 · Befestigungslöcher · Kühlrippen · Robustes Gehäuse · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · LED-Anzeige · Ein-/Aus-Schalter · Überlastschutz

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 20 - 30 V · Eingänge (nicht Multimedia): DC-Klemmen · Gewicht: 1550 g · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 500 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Leerlaufstrom 700 mA · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Krokoklemmen · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Mascot
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
2285
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
300 W
Eingänge (nicht Multimedia):
DC-Klemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
500 W
Eingangsspannungs-Bereich:
20 - 30 V
Gewicht:
1550 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.