Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RB2285 Fachbodenregal-Anbaumodul 50 kg (B x H x T) 970 x 3000 x 300 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168059-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RB2285
EAN/GTIN:
     4045916288537
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal manuflex
steck regal
Manuflex RB2285 Fachbodenregal-Anbaumodul 50 kg (B x H x T) 970 x 3000 x 300 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden

Fachbodenregal BUDGET Anbauausführung mit 7 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal Budget Grundregal Produkt-Nummer: RB2245).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 7 · Belastbarkeit (Boden): 50 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 350 kg · Boden-Typ: Metallboden · Herstellerfarbe: Verzinkt · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Breite: 970 mm · Produktabmessung, Höhe: 3000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Holzverbund · Farbe Fachboden: Holzverbund · Farbe Regalrahmen: Verzinkt · Typ: Anbauregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Hinweis:
Achtung! Sie benötigen für das Anbauregal mindestens ein Grundregal!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 970 x 3000 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
970 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
7
Farbe:
grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Metallboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Anbauregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
350 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
50 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Weitere Suchbegriffe: stahl steckregal, 4045916288537, Manuflex, RB2285, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.