| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1677426-BP Herst.-Nr.: PhotoDECT 295 EAN/GTIN: 3521350008531 |
| |
|
| | |
| Geemarc PhotoDECT 295 Zusätzliches Mobilteil Foto-Tasten Weiß
Geemarc PhotoDECT 295 Zusatztelefon
Ausstattung: Hörgerätekompatibel (HAC) · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · 4 Direktwahltasten mit Foto: Breite Fototasten : 3 x 2 cm · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Optische Anrufanzeige · Automatisches Abnehmen / Auflegen · Hörer: 1 Klingelton · Lautstärke einstellbar : 5 Stufen · DECT · Dauerspeicher · 1 wiederaufladbare Batterie Typ ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten) · Ladebasis (enthalten) · Maße : Basis : 78 x 70 x 76 mm, Hörer : 43 x 170 x 23 mm · Stand-by Zeit : 4 Tage · Dauergesprächszeit : 8 Stunden · Reichweite : bis 50m im Inneren, bis 300m im Freifeld
Technische Daten: Anrufbeantworter: Nein · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 4 · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · StandBy-Zeit (max.): 96 h · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Foto-Tasten · Übertragungsstandard: DECT/GAP
Lieferumfang: Mobilteil,Ladestation,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Ergänzung zu Amplidect 295 oder Amplidect Combi 295.
Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter
Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek Weitere Informationen: | | Hörgerätekompatibel: | Ja | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlussart Kommunikation: | Analog | Marke: | Geemarc | Freisprech-Funktion: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Nein | Farbe: | weiß | Telefon-Besonderheiten: | Foto-Tasten | Anzahl Mobilteile: | 1 | Anzahl Telefonbucheinträge: | 4 | Optische Anrufsignalisierung: | Ja | Gesprächs-Zeit (max.): | 8 h | Übertragungsstandard: | DECT/GAP | StandBy-Zeit (max.): | 96 h | Anrufbeantworter: | Nein | Produkt-Art: | Zusätzliches Mobilteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,90* | € 56,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,38* | € 56,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,18* | € 95,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|