| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1677180-BP Herst.-Nr.: 18509 EAN/GTIN: 4007928185099 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Simple-Fix Kunststoff Kennzeichenhalter Schwarz
Passend für alle PKW mit einzeiligem Kennzeichen
Halter-Set für 2 einzeilige Kennzeichen. Ermöglicht eine Befestigung der Nummernschilder ohne störenden Rahmen. Besonders geeignet für kürzere Nummernschilder, z.B. Oldtimer! Mit Befestigungslöchern und -schlitzen passend für alle Fahrzeugtypen, zum Anschrauben ohne zu bohren.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial und doppelseitigem Klebeband.
Hinweis: Inhalt 2 Stück = 1 Set Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Kennzeichenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 13,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,11* | € 13,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,58* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|