Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Micro-Swiss Düse M6, 0.3 mm M2551-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676986-BP
Hersteller:
     Micro-Swiss
Herst.-Nr.:
     M2551-03
EAN/GTIN:
     7432114296209
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse
Micro-Swiss Düse M6

Geringe Reibung
Sehr hart
0.6 mm Durchmesser
Passend für 2.85 mm Filament

Diese Düse ist aus Messing gefertigt und mit TwinClad XT beschichtet. Durch diese Nickelbeschichtung hat die Düse eine sehr geringe Reibung.

Die Düsen haben dadurch eine sehr hohe Lebensdauer und erleichtern somit den 3D Druck mit abrassiven Filamenten wie z.B. Carbon, Metall, Glow-in-the-Dark.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Micro-Swiss Düse M6, 0.3 mm · Produkt-Art: 3D Drucker Düse · Weitere technische Daten: 0.3 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Micro-Swiss
Ausführung (3D):
Micro-Swiss Düse M6, 0.3 mm
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: 7432114296209, Micro-Swiss, M2551-03, M6 Thread
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 22,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 22,82*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 42,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1522171
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.