Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1117.0001 Fachbodenregal-Anbaumodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 300 mm Stahl pulverbeschichtet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-167534-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1117.0001
EAN/GTIN:
     4045916027761
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP1117.0001 Fachbodenregal-Anbaumodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 300 mm Stahl pulverbeschichtet Grau,Grün Metallboden

Steckregal Planoflex Anbauausführung mit 5 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANOFLEX (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Rahmen pulverbeschichtet, für nahezu alle anfallenden Anforderungen im Fachbodenregalbereich bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANOFLEX für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in graugrün HF 0001. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANOFLEX Grundregal Produkt-Nummer: RP1017.0001).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Belastbarkeit (Boden): 100 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 500 kg · Boden-Typ: Metallboden · Herstellerfarbe: Grau,Grün · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 970 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Stahlblech · Farbe Fachboden: Verzinkt · Farbe Regalrahmen: Graugrün · Typ: Anbauregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Hinweis:
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 970 x 2000 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Grün
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
970 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
5
Farbe:
grau | grün
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Metallboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Anbauregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
500 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
100 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, anbau regal, manuflex anbauregal, 4045916027761, Manuflex, RP1117.0001, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.