Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12110 Expander (Ø x L) 10 mm x 100 cm Mit Stahlhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1675063-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12110
EAN/GTIN:
     4007928121103
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 1m 10mm
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner
HP Autozubehör 12110 Expander (Ø x L) 10 mm x 100 cm Mit Stahlhaken

Expander 2er Pack

Stahlhaken Kunststoff ummantelt

Textilumwirkter Gummi-Expander mit Kunststoff ummanteltem
Stahlhaken und Kappen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Ladungssicherungs-Besonderheiten: Mit Stahlhaken · Produktabmessung, Länge: 100 cm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 100 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
rot
Ladungssicherungs-Besonderheiten:
Mit Stahlhaken
Produkt-Art:
Expander
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 12110, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 3,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 3,27*
€ 4,92*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 3,52*
€ 5,27*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.