Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-BHT 3015 Körperhaartrimmer, Haarschneider Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674860-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330150
EAN/GTIN:
     4006160301502
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Profi-Care PC-BHT 3015 Körperhaartrimmer,Haarschneider Blau

5 in 1 – Bart-/Haarschneider PC-BHT 3015

Rasierer, Body Groomer, Präzisionstrimmer,
Nasen-/ Ohrhaarentferner in Einem
Akku-/Netzbetrieb

Ausstattung:
5 in 1 – Bart-/Haarschneider, Rasierer, Body Groomer, Präzisionstrimmer und Nasen-/Ohrhaarentferner in Einem
Multifunktionelles Haarschneidegerät für Gesichts- und Körperhaare
Gründliche und schonende Haarentfernung auch an sensiblen Körperstellen ohne Hautirritation
Akku-/Netzbetrieb
Inkl. Reise-Ladenetzteil für 100–240 Volt-Betrieb
Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)
Inkl. 5 austauschbarer Aufsteckköpfe:
1x Bart-/Haarschneideaufsatz (32 mm Breite) mit 1 Kammaufsatz (8, 10, 12, 14 mm in 4 Stufen)
1x Rasierer (22 mm Breite)
1x Body Groomer (37 mm Breite) inkl. 2 Langhaarschneidern und abnehmbarem Langhaaraufsatz
1x Präzisionstrimmer
1x Nasen-/Ohrhaarentferner
Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff
Aufsteckköpfe zur leichten Reinigung abnehmbar
LED-Ladeanzeige
Inkl. 6-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, 2 Kammaufsätze, Langhaaraufsatz
Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz; Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh

Technische Daten:
Akku-Technologie: NiMH · Anzahl Stufen: 5 · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Herstellerfarbe: Blau · Schnittlänge (max.): 14 mm · Schnittlänge (min.): 0.5 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben (Optional) · Weitere technische Daten: 100-240 V, 50/60 Hz; Akku (NiMh): 2x 600 mAh

Lieferumfang:
PC-BHT 3015,Ladestation/Aufsteller · Ladenetzteil · Reinigungsbürste · 2 Kammaufsätze · Langhaaraufsatz,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
NiMH
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Profi-Care
Farbe:
blau
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | netzbetrieben (Optional)
Schnittlänge (max.):
14 mm
Schnittlänge (min.):
0.5 mm
Anzahl Stufen:
5
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Körperhaartrimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,30*
€ 23,33*
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 23,61*
€ 5,50*
ab € 17,65*
€ 24,49*
€ 3,90*
ab € 19,70*
€ 26,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.