Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMC-Arduino Schrittmotorsteuerung 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669435-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     191801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller emis
schrittmotor controller
Emis SMC-Arduino Schrittmotorsteuerung 2 A

Schrittmotorsteuerkarte SMC-Arduino

Kleine Bauform
Direkt auf Arduino- Grundboard aufsteckbar
Mikroschrittbetrieb und Phasenströme direkt einstellbar
Kompatibel mit Estlcam

Die neue Schrittmotorsteuerkarte SMC-Arduino ist eine Steuerplatine mit vielen Extras. Die Karte hebt sich enorm von Handelsüblichen Steuerplatinen ab. Die SMC Arduino ist durch einfaches Aufstecken auf das Arduino- Grundboard eine praktische Angelegenheit. Man muss nicht zahlreiche Verbindungen von unserem SMC-Arduino zu der Grunleiterplatte verdrahten. Durch einfaches Aufstecken auf das Hauptboard wird die Kompatibilität ein Kinderspiel. Aufgrund der integrierten Schrittmotorendstufen können Sie drei Motoren gleichzeitig angeschließen und betreiben. Die Phasenströme können einfach über Trimmpotentiometer eingestellt werden. Auch den passenden Mikroschrittbetrieb können Sie direkt auf der Platine einstellen.

Technische Daten:
Anzahl steuerbarer Achsen: 3 · Betriebsspannung (Details): 12 - 24 V DC · Phasen-Strom (max.): 2 A · Schnittstelle(n): TTL,Optional USB · Weitere technische Daten: Ausgabefrequenz: 100 kHz · Eingangspegel: 5-24V DC · Mikroschrittbetrieb: 1/1,1/2,1/4,1/16.

Weitere Informationen:
Anzahl steuerbarer Achsen:
3
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
191801
Typ (Hersteller-Typ):
SMC-Arduino
Phasen-Strom (max.):
2 A
Schnittstelle(n):
TTL | Optional USB
Betriebsspannung (Details):
12 - 24 V DC
Produkt-Art:
Schrittmotorsteuerung
Weitere Suchbegriffe: 2a schrittmotorsteuerung, Emis, 191801, SMC-Arduino, cnc, motortreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 159,07*
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 159,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.