Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5008302 Japan-Zugsäge 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669434-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5008302
EAN/GTIN:
     4053199531691
Suchbegriffe:
Zugsäge
zugsäge
TOOLCRAFT TO-5008302 Japan-Zugsäge 570 mm

Japan Zugsäge doppelverzahnt

Grobe und feine Zahnung
Hochflexibles Sägeblatt

Optimal für einen sauberen und feinen Schnitt bei geringem Kraftaufwand.

Ausstattung:
Sägeblatt mit grober und feiner Zahnung (ca. 7 bzw. ca. 15 Zähne pro Inch) für grobe Sägearbeiten in Holz
Flexibles Sägeblatt für einfache und anspruchsvolle Arbeiten
Induktiv gehärtete Zähne 3 geschliffene und gehärtete Schneiden pro Zahn
Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Griff
Klinge aus Stahl

Technische Daten:
Anzahl Zähne (pro Zoll): 15 · Gewicht: 0.3 kg · Material (Griff): ABS Kunststoff,Thermoplastisches Elastomer · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Sägeblatt-Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Sägeblatt Härtegrad: HRC45~51

Lieferumfang:
1 x Japansäge

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Zähne (pro Zoll):
15
Material (Griff):
ABS Kunststoff | Thermoplastisches Elastomer
Sägeblatt-Länge:
250 mm
Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Art:
Japan-Zugsäge
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5008302, Handsaege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,94*
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.