| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1668011-BP Herst.-Nr.: SP-6672044 EAN/GTIN: 4053199534340 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-6672044 KKA-635 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber
SpeaKa Professional Audio-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm zu Klinkenbuchse 3.5 mm
Klinkenstecker 6.35 mm zu Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 6.35 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, SpeaKa Professional, SP-6672044, KKA-635, Adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,78* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,25* | € 5,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,80* | € 28,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,86* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|