Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Fan Duo 62450 UV-Licht, Stromgitter UV-Insektenfänger (B x H x T) 245 x 380 x 105 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667814-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     62450
EAN/GTIN:
     4260277262501
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
gardigo insektenfalle
Gardigo Fan Duo 62450 UV-Licht,Stromgitter UV-Insektenfänger (B x H x T) 245 x 380 x 105 mm Schwarz,Silber 1 St.

UV-Insektenfalle Fan Duo

2 integrierte Ventilatoren
Integriertes Hochspannungsgitter
Wirkungsbereich 60 m²

Der Fluginsekten-Sauger Duo 60 m² ist zum fangen von Fliegen, Mücken und anderen Fluginsekten konzipiert.
Das spezielle Licht der UVA-Röhren hilft, unerwünschte Insekten wie Mücken oder Schnaken anzuziehen. Zusätzlich verstärken zwei integrierte Ventilatoren durch einen Saugstrom die Anziehungskraft ins Gerät. Geraten Mücke und Schnake in den Fluginsekten-Sauger, verenden sie am integrierten Hochspannungsgitter schnell und zuverlässig. Das Produkt ist für Räume bis zu 60 m² geeignet und hilft somit in einem großen Umfeld unerwünschte Insekten zu fangen, wobei das ausgestrahlte UV-Licht starke Anziehungkraft auf die meisten Fluginsekten ausübt.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Motte,Wespe,Fliege,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake · Funktionsart: UV-Licht,Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Leistungsaufnahme (Details): 6 W · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Hochspannungsgitter 800 - 1000 V · Leuchtmittel: UV-LED · Material: ABS-Kunststoff · Wirkungsbereich: 60 m²

Lieferumfang:
Insektenfalle · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 245 x 380 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Motte | Wespe | Fliege | Gelse | Moskito | Mücke | Schnake
Farbe:
schwarz | grau
Funktionsart:
UV-Licht | Stromgitter
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistungsaufnahme (Details):
6 W
Wirkungsbereich:
60 m²
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: insekten falle, Gardigo, 62450, Fan Duo, UV Insektefänger, UV Insektenfalle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 39,42*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 39,44*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 48,38*
€ 65,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.