Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Live Marten Trap Lebendfalle Funktionsart Lockstoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667808-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     62360
EAN/GTIN:
     4260277264123
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Gardigo Live Marten Trap Lebendfalle Funktionsart Lockstoff 1 St.

Lebendfalle Dragtkäfig

Fallenmechanismus mit Feder
Einfache Handhabung
Baugröße für Marder

Fangen und freilassen!
Die Lebendfalle wird mit einem schmackhaften Köder wie Nuss-Nougat-Creme, Schokolade, Käse usw. bestückt und gut platziert. Nach einer Weile geht das Tier in den Käfig und die Tür schnappt zu. So fangen Sie den Störenfried lebendig und können das Tier draußen freilassen. Stellen Sie die Falle auf einem der Laufwege des Tiers auf. Perfekt ist die Platzierung parallel zur Wand.
Kontrollieren Sie den Käfig in regelmäßigen Abstanden darauf!

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Marder · Funktionsart: Lockstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Material: Draht · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 660 mm

Lieferumfang:
Lebendfalle · Anleitung

Hinweis:
Bitte achten Sie unbedingt auf die Tierschutzvorschriften und den Artenschutz! Lebendfallen müssen z.B. mehrfach täglich kontrolliert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 660 x 260 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
660 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Marder
Funktionsart:
Lockstoff
Material:
Draht
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Lebendfalle
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, lebendfalle gardigo, lebend falle, Gardigo, 62360, Live Marten Trap, Marderfalle, Falle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,26*
€ 55,01*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 55,02*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 68,58*
€ 90,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.