Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1510.02 Grill-Thermometer Überwachung der Kerntemperatur, Kabelsensor Braten, Grillgu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666492-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1510.02
EAN/GTIN:
     4009816031136
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
TFA Dostmann 14.1510.02 Grill-Thermometer Überwachung der Kerntemperatur,Kabelsensor Braten,Grillgut,Niedergaren

TFA 14.1510.02 Küchen-Chef Bratenthermometer

Fleisch perfekt auf den Punkt gebraten
Kontrolle der Kerntemperatur im Backofen und Grill
Alarm bei Erreichen der Zieltemperatur

Braten und grillen auf den Punkt - durch Kontrolle der Kerntemperatur!
Kochen Sie wie ein Profi. Denn das digitale Grill-Bratenthermometer "KÜCHEN-CHEF" informiert Sie zuverlässig mit einem Signalton, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Damit sorgen Sie immer für den idealen Garzustand - egal ob Sie Ihr Fleisch lieber rare, medium oder well done mögen.
Der Einstichfühler aus Edelstahl kann während des ganzen Bratvorgangs im Backofen oder Grill bleiben. Er wird einfach in das Fleisch gesteckt und das hitzebeständige Kabel aus dem Garraum herausgeführt. Stellen oder hängen Sie das Gerät in Ofennähe auf. Das Gerät ist einfach zu bedienen und durch das hell beleuchtbare Display immer sehr gut ablesbar. Auch zum Garen bei Niedrigtemperaturen ist der "KÜCHEN-CHEF" hervorragend geeignet.
Das vielseitige Gerät lässt sich aber auch für andere Anwendungen bei der Lebensmittelzubereitung einsetzen, beispielsweise für die Temperaturkontrolle von Babybrei.

Ausstattung:
Edelstahlsonde mit 1,2 m hitzebeständigem Kabel
Verwendbar für den Backofen und Grill, auch zum Garen bei Niedrigtemperatur
Alarm bei Erreichen der Zieltemperatur
Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtung
Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 1,2 m Kabel
Mit Befestigungsmagnet und Ständer.
Stromversorgung 3x AAA Batterien (bitte separat bestellen)

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Haushaltsthermometer): Braten,Grillgut,Niedergaren · Gewicht: 80 g · Haushaltsthermometer-Besonderheiten: Überwachung der Kerntemperatur,Kabelsensor · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff,Edelstahl · Messbereich Temperatur (Details): -20…+300 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Strom-Versorgung: 3x Micro-Batterie AAA (optional) · Weitere technische Daten: Kabellänge 1,2 m

Lieferumfang:
Einstichfühler mit Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TFA Dostmann
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Haushaltsthermometer):
Braten | Grillgut | Niedergaren
Haushaltsthermometer-Besonderheiten:
Überwachung der Kerntemperatur | Kabelsensor
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Strom-Versorgung:
3x Micro-Batterie AAA (optional)
Messbereich Temperatur (Details):
-20…+300 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Grill-Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 25,46*
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 25,47*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 34,79*
€ 3,50*
ab € 30,90*
€ 40,50*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 52,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.