Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VPC-3 USB-Ladegerät 15 W KFZ Ausgangsstrom (max.) 3 A Anzahl Ausgänge: 3 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666487-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8332435
EAN/GTIN:
     4053199531004
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz-ladekabel 3-fach
VOLTCRAFT VPC-3 USB-Ladegerät 15 W KFZ Ausgangsstrom (max.) 3 A Anzahl Ausgänge: 3 x USB

Voltraft KFZ-USB-Ladegerät VPC-3

1x USB-C™ und 2x USB-A Ausgang
Ausgangsstrom (max.) 3000 mA
Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 3x
Einsatzort KFZ, LKW

Ultrakompakter USB-Lader für den Anschluss am Zigarettenanzünder im Auto. Der Lader hat drei USB-Ausgänge. Zwei USB-A Ausgänge für herkömmliche Endgeräte und ein USB-C™ Ausgang für moderne Endgeräte.

Universeller Betrieb
Es können gleichzeitig drei Endgeräte geladen und betrieben werden. Der weite Eingangsbereich ermöglicht zudem den Betrieb im KFZ und im LKW

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsspannung (Details): 5 Vdc · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Ausgangsstrom max. je Kanal: 3 A · Ausgänge: USB · Eingangsspannungs-Bereich: 12-24 Vdc · Einsatzort: KFZ · Gewicht: 27 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Stecker (Netzgeräte): Kfz-Buchse · Weitere technische Daten: Type C output

Lieferumfang:
Voltraft KFZ-USB-Ladegerät VPC-3,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 38 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
3 x 3 A
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Kfz-Buchse
Typ (Hersteller-Typ):
VPC-3
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgänge:
USB
Ausgangsstrom max. je Kanal:
3 A
Einsatzort:
KFZ
Leistung:
15 W
Ausgangsspannung (Details):
5 Vdc
Eingangsspannungs-Bereich:
12-24 Vdc
Gewicht:
27 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: usb kfz ladeadapter, VOLTCRAFT, VC-8332435, VPC-3, 5V-netzteil, usb-versorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 14,00*
Lager 102
345
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 14,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 27,96*
€ 3,50*
ab € 24,68*
€ 34,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.