Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Anhänger-Rückleuchte 6.3 mm Steckverbinder Blinker, Bremslicht, Rückleuchte hinten, l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664268-BP
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90241
EAN/GTIN:
     5907556002807
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
3. Bremslicht KFZ
3.Bremsleuchte KFZ
Fristom Anhänger-Rückleuchte 6.3 mm Steckverbinder Blinker,Bremslicht,Rückleuchte hinten,links,rechts 12 V,24 V

3 Kammerleuchte ohne Kennzeichenbeleuchtung

M5 Gewindestiften und Muttern
Anschlüsse mit Flachsteckkontakten
E9 Zulassung

Ausstattung:
Ohne Kennzeichenbeleuchtung

Technische Daten:
Anschluss (Anhängerbeleuchtung): 6.3 mm Steckverbinder · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Bremslicht,Rückleuchte · Montageort (Auto): hinten,links,rechts · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Weitere technische Daten: Befestigung 2x M5 Gewindestifte

Hinweis:
E9 Zulassung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 95 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Fristom
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
6.3 mm Steckverbinder
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Blinker | Bremslicht | Rückleuchte
Montageort (Auto):
hinten | links | rechts
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dritte Bremsleuchte KFZ, Drittes Bremslicht KFZ, Zusatzbremsleuchte KFZ, Zusatzbremslicht KFZ, 3. bremslicht kfz, Fristom, 90241, MD-002 P, 3 Kammerleuchte, 3 Kammernleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 9,47*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,49*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 15,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.