Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS LHD 30X25 HD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 29 x 25 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662823-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     LHD 30X25 HD
EAN/GTIN:
     8595057633872
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS LHD 30X25 HD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 29 x 25 mm 1 St. Weiß

Elektroinstallationskanal 30x25, weiß

Temperaturbeständigkeit: -5...+60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Schutzart: IP40

Elektroinstallationskanal 30x25:
- Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Ausstattung:
Bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen · Klassische Form · Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Lieferlänge: 2000 mm · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 29 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
weiß
Lieferlänge:
2000 mm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, KOPOS, LHD 30X25 HD, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 1,1102*
€ 1,9302*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 6,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KOPOS
8931 HB
ab € 1,32*
Sonstiges
KOPOS
8932 HB
ab € 1,16*
Sonstiges
KOPOS
8933 HB
ab € 1,55*
Sonstiges
KOPOS
8934 HB
ab € 2,51*
Sonstiges
KOPOS
8935 HB
ab € 1,16*
Sonstiges
KOPOS
8936 HB
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.