Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG64GR Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 64 x 0.08 mm² Grau 30.50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656454-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG64GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 64pol
econ connect 28AWG64GR Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 64 x 0.08 mm² Grau 30.50 m

Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 64 x · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Litzenaufbau: 7 x 0.125 mm · Max. Liefermenge am Stück: 30.5 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produktabmessung, Höhe: 0.90 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
30.50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
64 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Produktabmessung, Höhe:
0.90 mm
Marke:
econ connect
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
28AWG64GR
Typ (Hersteller-Typ):
28AWG64GR
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30.5 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
64 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.125 mm
AWG:
28
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, econ connect flachbandkabel, econ connect, 28AWG64GR, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 126,73*
€ 159,37*
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 159,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,37*
€ 189,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,20*
€ 187,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,61*
€ 178,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,70*
€ 172,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,73*
€ 150,81
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,22434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.