Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG8GR Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 8 x 0.08 mm² Grau 30.50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656444-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG8GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
econ connect 28AWG8GR Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 8 x 0.08 mm² Grau 30.50 m

Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Litzenaufbau: 7 x 0.125 mm · Max. Liefermenge am Stück: 30.5 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produktabmessung, Höhe: 0.90 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
30.50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Produktabmessung, Höhe:
0.90 mm
Marke:
econ connect
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
28AWG8GR
Typ (Hersteller-Typ):
28AWG8GR
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30.5 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.125 mm
AWG:
28
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, econ connect flachbandkabel, econ connect, 28AWG8GR, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 28,79*
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 28,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,79*
€ 34,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,60234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.