Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it com-lcd 16x2 Display-Modul 6.6 cm (2.6 Zoll) 16 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Arduino mit Hintergrund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656369-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     com-lcd 16x2
EAN/GTIN:
     4250236815497
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
LCD Display
LCD-Anzeige
Joy-it com-lcd 16x2 Display-Modul 6.6 cm (2.6 Zoll) 16 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Arduino mit Hintergrundbeleuchtung

16x4 LCD Modul (grün) auflötbar inkl. Stiftleiste

direkt auf Breadboards aufsteckbar
geeignet für EXP500 Board (1503739)
16 pol. Stiftleiste vorkonfiguriert

Dieses 16 Zeichen / 2 Zeilen Display ist mit einer 16 poligen Stiftleiste ausgestattet. Es kann ganz einfach auf eigene Projekte angewendet werden.

Es ist kompatibel mit Breadboards und eignet sich daher auch bestens für Versuchsaufbauten.

Weiterhin ist es kompatibel zu dem Experimentierboard EXP500 (Artikelnummer: 1503739).

Technische Daten:
Display-Auflösung: 16 x 4 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.6 Zoll · Display-Technologie: LCD · Embedded-Screen-Besonderheiten: mit Hintergrundbeleuchtung · Geeignet für: Arduino Due,Arduino Mega 2560,Arduino UNO · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Displaygröße: 16 Zeichen x 2 Zeilen · Hintergrundbeleuchtung: +5V DC LED Backlight · 16 PIN Header.

Lieferumfang:
LCD Modul

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
6.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.6 Zoll
Display-Auflösung:
16 x 4 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Joy-it
Embedded-Screen-Besonderheiten:
mit Hintergrundbeleuchtung
Geeignet für:
Arduino Due | Arduino Mega 2560 | Arduino UNO
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, joy-it lcd display, lcd display, Joy-it, com-lcd 16x2, arduino, raspberry
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,68*
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,70*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 16,72*
€ 3,50*
ab € 22,92*
€ 31,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.