Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GC-CT 18/24 Li Solo Akku Rasentrimmer ohne Akku, Höhenverstellbarer Griff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650507-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3411123
EAN/GTIN:
     4006825626582
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer einhell
Einhell Power X-Change GC-CT 18/24 Li Solo Akku Rasentrimmer ohne Akku,Höhenverstellbarer Griff,mit Schutzbügel 18 V Schnittbreite (max.): 240 mm

Einhell Power X-Change Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li-Solo

Power X-Change System
240 mm Schnittbreite
Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser

Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li – Solo lassen sich Garten, Rasenflächen mit Ecken und Rändern flott in Form bringen. Das heimische Grün wird schnell und bequem zugeschnitten, und das völlig flexibel. Der Akku-Rasentrimmer ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Systemreihe. Akkus der Systemfamilie können in allen Geräten der Systemreihe aus dem Bereich Garten und Werkstatt eingesetzt werden. Der Rasentrimmer ist mit dem Flowerguard von Einhell ausgerüstet. Blumen und Zierpflanzen werden effektiv vor Beschädigung geschützt. Der stufenlos teleskopierbare Führungsholm stellt sich ganz auf die Bedürfnisse des heimischen Gärtners ein und ermöglicht so ermüdungsfreies Arbeiten. Mit einer Umdrehung des Messers von 8.500 rpm ist der Akku-Rasentrimmer ein kraftvoll ausgestatteter Helfer und sorgt für gepflegtes Grün auf Rasen, Außenanlagen und an schwer zugänglichen Stellen im Garten. Die Schnittbreite des Messers beträgt 24 Zentimeter. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser. Power X-Change-Akku und Ladegerät sind, zum Beispiel als praktisches Starter-Set, separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Flowerguard - schützt Pflanzen vor Beschädigung
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,Höhenverstellbarer Griff,mit Schutzbügel · Gewicht: 1.30 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 8500 U/min · Schneidsystem: Messer · Schnittbreite (max.): 240 mm · Spannung: 18 V

Lieferumfang:
1x Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li
20x Kunststoffmesser

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schneidsystem:
Messer
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | Höhenverstellbarer Griff | mit Schutzbügel
Schnittbreite (max.):
240 mm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
8500 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.30 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Einhell, 3411123, Power X-Change GC-CT 18/24 Li Solo, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 45,16*
€ 4,00*
ab € 33,98*
€ 45,76*
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 45,76*
5 Tage
114
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 53,34*
3 Tage
725
€ 6,99*
ab € 46,85*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3405736
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.