Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schlagbohrmaschine
>
Elektroschlagbohrer
>
Artikel
Bosch Professional GBH 2-26 F SDS-Plus-Bohrhammer 830 W inkl. Koffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1631908-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06112A4000
EAN/GTIN:
3165140859202
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Professional GBH 2-26 F SDS-Plus-Bohrhammer 830 W inkl. Koffer
Bosch GBH 2-26 F Professional 830W 900RPM SDS Plus Bohrhammer
830 W
Schlagenergie max. 2.7 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/26 mm
Ausstattung:
Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · Wechselfutter · Drehstopp · Schlagstopp · 4 m Netzkabel · Handgriff mit Softgrip-Auflage.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/26 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 900 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Schlagstopp,Drehstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.9 kg · Leistung: 830 W · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 407 mm · Schlagenergie max.: 2.7 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Typ: GBH 2-26 F · Weitere technische Daten: Kabellänge: 4 m · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · Schnellwechselbohrfutter · Wechselfutter SDS-plus · Handwerkerkoffer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 407 x 83 x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
407 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Bosch Professional
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Schlagstopp | Drehstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
2.7 J
Leistung:
830 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/26 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 900 U/min
Typ:
GBH 2-26 F
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Elektrische Schrauber & Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
elektro-bohrhammer 3 kg
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
,
Bosch Professional
,
06112A4000
,
GBH 2-26 F
,
Schlaghammer
,
schlagbohrhammer
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 186,06*
Lager 752
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 160,53*
€ 189,76*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 190,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 162,08*
€ 195,10*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 220,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,65*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,18*
Zubehör
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,83*
Zubehör
4-teiliges Meißelset mit SDS plus
Bosch
2607017516
ab € 18,10*
Zubehör
8-teiliges Hammerbohrerset SDS plus-3, Tough Box, 5–10 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2607019903
ab € 16,02*
Zubehör
Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Plus
Bosch
1600A0015Z
ab € 60,35*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Bosch
2608690177
ab € 6,22*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 20 x 250 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690131
ab € 36,24*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,81*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,67*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life, 5er-Pack
Bosch
2607019052
ab € 31,72*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,61*
Zubehör
Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 20,41*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 61,01*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 68,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen