Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posital Fraba Absolut Drehgeber 1 St. OCD-DPC1B-0016-C100-H3P Optisch Klemmflansch 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1631059-BP
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     OCD-DPC1B-0016-C100-H3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Posital Fraba Absolut Drehgeber 1 St. OCD-DPC1B-0016-C100-H3P Optisch Klemmflansch 58 mm

Absolut-Drehgeber

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Anschlusshaube,Kabelverschraubung (6.5 - 9 mm),Kabelverschraubung (6.5 - 9 mm),Kabelverschraubung (6.5 - 9 mm) · Ausführung (Sensoren): Absolut · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Flansch-Art (Ausführung): Klemmflansch · Flansch-Ø: 58 mm · Gehäusematerial: Stahl · Genauigkeit: 0.02 ° · Material (Flansch): Aluminium · Material (Welle): Edelstahl V2A · Max. Pulse pro Umdrehung: 65536 · Schutzart: IP66,IP67 · Sensor-Besonderheiten: Anschlusshaube mit 3 Kabelverschraubungen · Technologie (Sensoren): Optisch · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Wellen-Art: Vollwelle,einfach abgeflacht · Wellen-Durchmesser: 10 mm · Wellen-Tiefe: 20 mm

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Flansch-Ø:
58 mm
Marke:
Posital Fraba
Max. Pulse pro Umdrehung:
65536
Schutzart:
IP66 | IP67
Gehäusematerial:
Stahl
Anschluss (Sensoren):
Anschlusshaube | Kabelverschraubung (6.5 - 9 mm)
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Material (Flansch):
Aluminium
Material (Welle):
Edelstahl V2A
Ausführung (Sensoren):
Absolut
Sensor-Besonderheiten:
Anschlusshaube mit 3 Kabelverschraubungen
Wellen-Art:
Vollwelle | einfach abgeflacht
Technologie (Sensoren):
Optisch
Typ (Hersteller-Typ):
OCD-DPC1B-0016-C100-H3P
Genauigkeit:
0.02 °
Wellen-Tiefe:
20 mm
Wellen-Durchmesser:
10 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: singleturn absolutdrehgeber, absolut encoder, drehgeber absolut optisch, Posital Fraba, OCD-DPC1B-0016-C100-H3P, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,61*
€ 765,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,66*
€ 756,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,49*
€ 746,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,79*
€ 726,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.