| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1619408-BP Herst.-Nr.: 1619408 EAN/GTIN: 4053199515943 |
| |
|
| | |
| Basetech 1619408 Vorhängeschloss 32 mm Messing Schlüsselschloss
Vorhängeschloss 53 mm / 4,2 mm
Aus korrosionsbeständigem Messing 4,2mm Bügeldurchmesser 2 SchlüsseI inklusive
Universell einsetzbares Messingvorhängeschloss mit Stahlbügel.
Technische Daten: Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: Vorhängeschloss
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 32 x 53 x 12 mm | Herstellerfarbe: | Messing | Produktabmessung, Tiefe: | 12 mm | Produktabmessung, Höhe: | 53 mm | Produktabmessung, Breite: | 32 mm | Marke: | Basetech | Farbe: | braun | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Gewicht: | 90 g | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,15* | € 8,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 8,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,93* | € 16,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,08* | € 33,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|