Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 195000300 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614185-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     195000300
EAN/GTIN:
     9008221950020
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
SmartHome Zeitschaltuhr
Kopp 195000300 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20

Zeitschaltuhr Einsatz, mech., 30 Min.

Für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
2-polig
Maximallaufzeit: 30 min.

Zeitschaltuhr Einsatz, mech., 30 Min.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Laufzeit: 30 min. · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Laufzeit: 30 min.
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Unterputz-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, kopp schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Kopp, 195000300, HK05 & HK07
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 51,44*
€ 4,00*
ab € 42,04*
€ 57,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 58,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,28*
€ 61,90*
€ 5,95*
ab € 54,98*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.