| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614172-BP Herst.-Nr.: 33369391 EAN/GTIN: 4008224606318 |
| |
|
| | |
| Kopp 1 Stück Einsatz TAE-Steckdose Aluminium 33369391
Telefonanschlussdose-Sockel TAE, NFF
Montageart: Unterputz Schutzart: IP20
TAE-Telefonanschlussdosen-Sockel ohne Abdeckung, Unterputz, 2 Amtsleitungen, 1 Zusatzgerät, NFF-Codierung, 3x6-polig, weiß.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): TAE-Telefonanschlussdosen-Sockel · Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Schalterprogramm-Funktion: TAE-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Metall · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Aluminium | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | TAE-Telefonanschlussdosen-Sockel | Schalterprogramm-Funktion: | TAE-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Metall | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 7,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,55* | € 8,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,99* | € 8,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,01* | € 8,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|