Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEHZE1J560P Elektrolyt-Kondensator SMD 56 µF 63 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 10.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612906-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZE1J560P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEHZE1J560P Elektrolyt-Kondensator SMD 56 µF 63 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 10.2 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie ZE

Low-ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 56 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +145 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 10.2 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEHZE1J560P
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
56 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+145 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,24*
500
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,25*
Lager 102
214
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,87*
1
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 3,07*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,884*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.