Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax Wasser-Druckschalter 10 bar (max) 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606905-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     6000002217
EAN/GTIN:
     4027923000531
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
Nowax Wasser-Druckschalter 10 bar (max) 230 V

Druckschalter DRUCKCONTROL

Antiblockierfunktion
Integriertes Rückschlagventil
Druckmembran aus EPDM

Zum vollautomatischen Ein- und Ausschalten der Pumpe. Automatisches Abschalten von Pumpen bei Wassermangel. Automatischer Neustart bei Fehler (10 Neustartversuche innerhalb 24 Std.). Formgepresster, verstärkter Kunststoffkörper (schwer entflammbar). Konstanter Druck bei gleichmäßigem Pumpenbetrieb. Platzsparende Kompaktbauweise, einfache Montage - steckerfertig als Nachrüstpaket - wartungsfrei.
Geeignet für den vollautomatischen Betrieb von Pumpen und Wasserversogungsanlagen.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Arbeitsdruck (max.): 10 bar · Außengewinde: 1" · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Durchflussmenge (max.): 3500 l/h · Einschaltdruck: 1.5 bar · Innengewinde: 1" · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Motorleistung (max.): 1500 W · Manometer: 0-12 bar.

Lieferumfang:
Druckschalter,1.5 m Kabel mit Schutzkontaktstecker,0.5 m Kabel mit Kupplung,Manometer.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 135 x 150 mm
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Arbeitsdruckbereich:
10 bar (max)
Marke:
Nowax
Schutzart:
IP65
Außengewinde:
1"
Innengewinde:
1"
Durchflussmenge (max.):
3500 l/h
Schaltstrom (max.):
8 A
Einschaltdruck:
1.5 bar
Arbeitsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Wasser-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, wasser druckschalter, Nowax, 6000002217, Druckschalter, Durchflussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.