Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GQ22-A-22TSB203 Not-Aus-Schalter 250 V 5 A 2 Wechsler IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602511-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1602511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
TRU COMPONENTS TC-GQ22-A-22TSB203 Not-Aus-Schalter 250 V 5 A 2 Wechsler IP65 1 St.

Not-Aus-Schalter GQ22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 28 mm · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GQ22-A-22TSB203
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 21,54*
Lager 102
597
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,55*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 42,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.