Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1602495 TC-GQ22-A-22D/B/12V/S203 Drucktaster 250 V 5 A 2 x Aus/(Ein) tastend Blau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602495-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1602495
EAN/GTIN:
     4064161300986
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 2s2ö
drucktaster
drucktaster 2 schließer
TRU COMPONENTS 1602495 TC-GQ22-A-22D/B/12V/S203 Drucktaster 250 V 5 A 2 x Aus/(Ein) tastend Blau IP65 1 St.

Drucktaster GQ22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 2 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Edelstahl
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GQ22-A-22D/B/12V/S203
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V
Form (Typ):
rund
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1602495, TC-GQ22-A-22D/B/12V/S203, switch, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
170
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 18,25*
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 18,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.