Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 1599498 pH06 pH-Elektrode 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599498-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1599498
EAN/GTIN:
     4016139327730
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
voltcraft ph-elektrode
VOLTCRAFT 1599498 pH06 pH-Elektrode 1 St.

pH Mess-Sonde PH06

Für Boden-pH-Messungen geeignet

Die pH Mess-Sonde PH06 ist ideal für pH-Messungen in Anwendungen, in denen Stichproben erforderlich sind. Die Elektrode verfügt über einen sehr haltbaren Glasmessstab, der in einem robusten, nahezu unzerbrechlichen Epoxidharzkörper verpackt ist. Für Boden- pH-Messungen geeignet.

Die Eektrode ist unter Anderem passend für pH-212 und pH-100ATC (Best.-Nr. 101122 und 101145)

Ausstattung:
Messbereich: 1 bis 13 pH · Betriebstemperatur: 5 bis 60 ° C · Elektrodenstruktur: Kombinationstyp · Referenz der pH-Elektrode: Ag / AgCl, Double Junction · Reaktionszeit: ≦ 2 Minuten · Anschluss: BNC · pH-Wert von Null mV: 7 ± 1 pH · Wiederholbarkeit: 0,05 pH · Mechanischer Schutz: Mit Schutzflasche am Elektrodenkopf · BNC Kabellänge: 1,1 m.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): pH-Mess-Sonde · Gewicht: 70 g · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT PH-212,VOLTCRAFT PH-100 ATC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 1260 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: 1 bis 13 pH (typisch 0 bis 14 pH); BNC-Anschluss

Lieferumfang:
pH Mess-Sonde PH06.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
1260 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT PH-212 | VOLTCRAFT PH-100 ATC
Typ (Hersteller-Typ):
pH06
Ausführung (allgemein):
pH-Mess-Sonde
Gewicht:
70 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
pH-Elektrode
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, VOLTCRAFT, 1599498, pH06, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,90*
€ 77,94*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 77,95*
€ 3,50*
ab € 70,53*
€ 89,56*
6 Tage
71
Frei Haus
ab € 113,80*
€ 141,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.