Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Gewindeösen Typ 48 (Ø x L) 10 mm x 15 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159566-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159566
EAN/GTIN:
     4053199306817
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
TOOLCRAFT Gewindeösen Typ 48 (Ø x L) 10 mm x 15 mm 100 St.

Gewindeösen Typ 48

Artikel 88136 Stahl galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48 mit metrischem Gewinde Abmessung: M 6 x 15 D 10

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Lieferumfang:
100x Gewindeösen Typ 48 .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Produkt-Art:
Gewindeöse
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube, 04053199306817, TOOLCRAFT, 159566, Typ 48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 26,35*
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 26,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.