Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 105950 Einbau-Steckdose mit HDMI, mit Schalter, mit USB, mit Cat6 Buchse IP20 Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593740-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105950
EAN/GTIN:
     4251351800061
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
LEDmaxx 105950 Einbau-Steckdose mit HDMI,mit Schalter,mit USB,mit Cat6 Buchse IP20 Schwarz,Chrom

Einbau Tischsteckdosenleiste LEDmaxx

Hochwertige, schwere Ausführung
Mit Estrichdose
Für Hotel/Gastronomie, Büro und Wohnräume

Das ist Mutimedia für Ihren Schreibtisch. Diese Einbau-Tischsteckdose bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.
Versorgen Sie Ihr Notebook oder Smartphone mit Strom. Daten aus Ihrem Heim- und Firmennetzwerk erhalten Sie über die Netzwerkdose. Und der HDMI-Anschluss ist der zeitgemäße Anschluss für Ihren Monitor oder Beamer.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit HDMI,mit Schalter,mit USB,mit Cat6 Buchse · Weitere technische Daten: Nennleistung (max.): 3500 W · Gewicht: 1.5 kg.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 520 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
LEDmaxx
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | grau
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit HDMI | mit Schalter | mit USB | mit Cat6 Buchse
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste mit usb schwarz, steckdosenleiste mit usb, mehrfachsteckdose grau, LEDmaxx, 105950, ALUMS1, berker steckdose mit usb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 55,99*
€ 73,04*
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 101,34*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 101,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.