Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593710 TC-KL25SLZ-20M203 Kabelschlauch 25 mm (max) Schwarz 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593710-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593710
EAN/GTIN:
     4016139324364
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593710 TC-KL25SLZ-20M203 Kabelschlauch 25 mm (max) Schwarz 20 m

Kabelschutzschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 25 mm

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
25 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
1593710
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL25SLZ-20M203
Bündel-Ø (max.):
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 20m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593710, TC-KL25SLZ-20M203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
281
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 42,00*
€ 4,00*
ab € 26,77*
€ 42,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,3705* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.