| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593191-BP Herst.-Nr.: 1593191 EAN/GTIN: 4016139322759 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1593191 TC-MX-KLT20WE203 Spiralschlauch 20 mm (max) Weiß 5 m
Spiralschlauch
Weiß Bündel-Ø (max.): 20 mm
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 20 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen
Lieferumfang: 5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Bündel-Ø-Bereich: | 20 mm (max) | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | weiß | Material: | Polypropylen | Herst.-Teilenr.: | 1593191 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-MX-KLT20WE203 | Bündel-Ø (max.): | 20 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |