Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593161 TC-KSPR10BK203 Spiralschlauch 7.50 bis 30 mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593161-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593161 TC-KSPR10BK203 Spiralschlauch 7.50 bis 30 mm Schwarz Meterware

Spiralschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 30 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 30 mm · Bündel-Ø (min.): 7.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
7.50 bis 30 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
1593161
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KSPR10BK203
Bündel-Ø (max.):
30 mm
Bündel-Ø (min.):
7.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, TRU COMPONENTS, 1593161, TC-KSPR10BK203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,20*
Lager 102
962
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.