| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593128-BP Herst.-Nr.: 1593128 EAN/GTIN: 4016139322377 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1593128 PVC Braun Anzahl Kanäle: 1 1000 mm Inhalt: 1 St.
Starre Kabelbrücke, selbstklebend
Braun Anzahl Kanäle: 1
Hohe Festigkeit, selbstverlöschend. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Durch das angebrachte doppelseitige Klebeband kann die Brücke fest fixiert werden. Das Oberteil der Brücke ist abnehmbar, um Kabel auch nachträglich einfädeln zu können.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Herstellerfarbe: Braun · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.80 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 33 x 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 1000 x 60 x 13.80 mm | Anzahl Kanäle: | 1 | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Höhe: | 13.80 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | braun | Material: | PVC | Herst.-Teilenr.: | 1593128 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-RDAR60ABNWM203 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelbrücke | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |