Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592844 TC-RCV200203 Kabelbinder 200 mm 4.60 mm Natur Lösbar 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592844-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592844
EAN/GTIN:
     4016139321240
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
TRU COMPONENTS 1592844 TC-RCV200203 Kabelbinder 200 mm 4.80 mm Natur Lösbar 100 St.

Lösbarer Kabelbinder

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL 94V-2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: Lösbar · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 216 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Lösbar
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592844
Typ (Hersteller-Typ):
TC-RCV200203
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Mindest-Haltekraft:
216 N
Brandschutz-Eigenschaft:
UL 94V-2
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder pe wiederlösbar, verschluss binder, kabelbinder braun, TRU COMPONENTS, 1592844, TC-RCV200203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,09*
Lager 102
122
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,10*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.