Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik CD/DVD Druckerei 8.5 Gold Edition Vollversion, 1 Lizenz Windows Multimedia-Software, Etikettend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592590-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     80524
EAN/GTIN:
     4251357805244
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
cd papiertasche
Markt & Technik CD/DVD Druckerei 8.5 Gold Edition Vollversion, 1 Lizenz Windows Multimedia-Software,Etikettendruck-Software

Markt & Technik CD/DVD Druckerei 8.5 GOLD EDITION

Ansprechende Cover, Booklets und Label selbst erstellen
Große Auswahl fertig gestalteter Vorlagen
Individuelle Bearbeitungsfunktionen
Komfortabler CD-Direktdruck
Mit 25.000 Cliparts

Designen Sie Ihre gebrannten CDs, DVDs und Blu-rays!
Verpassen Sie Ihren gebrannten CDs, DVDs oder Blu-rays ein schickes Outfit: Gestalten und drucken Sie ganz einfach selbst attraktive Cover, Booklets und Label! Sie starten sofort, indem Sie auf die fertig designten Vorlagen zurückgreifen. Oder Sie erstellen ganz bequem mit dem CloneCover-Assistenten via Scanner eine Kopie des Originals. Sie können jedoch auch ein eigenes Design entwerfen. Ihnen steht eine breite Palette an Gestaltungsoptionen zur Verfügung: Hintergründe, (Rund-)Texte, Stempel, Bilder, Cliparts, Formen u.v.m.
Damit Sie Inhalte wie Titellisten oder Verzeichnisse nicht mühselig per Hand eintippen müssen, liest die Software Datenträgerinformationen (Playlists, Dateien etc.) aus. Der Ausdruck erfolgt dann schließlich passgenau entweder direkt auf CD/DVD oder auf Spezialpapier bzw. Etiketten - die Formate aller namhaften Hersteller sind im Programm hinterlegt.

Ausstattung:
Praktischer Vorlagen-Assistent · Inserts für Jewelcase, Slimline-Hüllen und DVD-Boxen · Inklusive 25.000 Cliparts · Integrierte Internet-Bildersuche · Optimiert für Windows 10.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): CD/DVD Druckerei · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Home Premium,Windows® 7 Home Premium 32-Bit,Windows® 7 Home Premium 64-Bit,Windows® 7 Professional,Windows® 7 Professional 32-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit + Windows® 8 Pro 64-Bit (DVD),Windows® 7 Starter 32-Bit,Windows® 7 Starter 32-Bit + Android Dualboot,Windows® 7 Ultimate 64-Bit,Windows® 8,Windows® 8 32-Bit,Windows® 8 64-Bit,Windows® 8 Pro,Windows® 8 Pro 64-Bit + kostenlose Downgrade-Rechte auf Windows 7 Professional 64-Bit,Windows® 8.1 32-Bit,Windows® 8.1 32-Bit BING-EDITION,Windows® 8.1 64-Bit,Windows® 8.1 64-Bit BING-EDITION,Windows® 8.1 Pro 32-Bit,Windows® 8.1 Pro 64-Bit,Windows® 10,Windows® 10 Home,Windows® 10 Home Entry,Windows® 10 Pro,Windows® 10 S,Windows Vista™,Windows Vista™ Business,Windows Vista™ Home Basic,Windows Vista™ Home Premium · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 8.5 GOLD EDITION · Weitere technische Daten: ohne Papier

Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7 oder Vista (32 / 64 Bit),mind. 350 MB freier Festplattenspeicher,CD-/DVD-Laufwerk,Internetzugang

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
CD/DVD Druckerei
Anzahl Lizenzen:
1
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Home Premium | Windows® 7 Home Premium 32-Bit | Windows® 7 Home Premium 64-Bit | Windows® 7 Professional | Windows® 7 Professional 32-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit + Windows® 8 Pro 64-Bit (DVD) | Windows® 7 Starter 32-Bit
Version:
8.5 GOLD EDITION
Produkt-Art:
Multimedia-Software
Weitere Suchbegriffe: Markt & Technik, 80524, CD/DVD Druckerei 8.5 Gold Edition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 18,98*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.