Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 065T-A120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590803-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 065T-A120
EAN/GTIN:
     4251125201162
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 65w
tischnetzgerät 12v
Dehner Elektronik ATM 065T-A120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 65 W

Netzteil Dehner ATM 065-A120 Tischnetzteil12V/5A inkl. Netzkabel, zugelassen für medizinische Anwendungen

Schutzklasse 2
Für medizinische Anwendungen zugelassen
ErP-Konform
Hoher Wirkungsgrad
12 V/DC
5 A
65 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.

Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheitsgeprüft nach, CB, UL · Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 350 g · Leistung: 65 W · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Leistung: 65 W · Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsstrom: 5.41 A · Eingangsspannung: 90 V - 264 V · Nominale Betriebsspannung: 100 V - 240 V · Abmessungen (L x B x H): 119 x 60 x 36 [mm] · Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C · Leistung im Leerlaufbetrieb: < 0.3 W · Isolationsspannung: 4000 V · Gewicht (ohne Netzkabel): 350 g

Lieferumfang:
Euro-Netzkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 065T-A120
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
65 W
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATM 065T-A120, Netzteil, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,89*
€ 46,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 34,31*
€ 46,80*
€ 3,50*
ab € 48,49*
€ 64,32*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 69,99*
€ 89,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.