Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH476M025S1A5C11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 47 µF 25 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590532-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M025S1A5C11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo KSH476M025S1A5C11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 47 µF 25 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH476M025S1A5C11K
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 47uf 25v elektrolytkondensator, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Teapo, KSH476M025S1A5C11K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,046*
Lager 102
778
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0626*
1 Tag
315
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,0967*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,382* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.