Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1590493 1-Kanal (HD-TVI, AHD, HD-CVI) TVI-HDMI Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590493-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1590493
EAN/GTIN:
     4016139318783
Suchbegriffe:
1590493
DVR
Digitalrecorder
Digitalrekorder
1590493 1-Kanal (HD-TVI,AHD,HD-CVI) TVI-HDMI Konverter

Videokonverter HD-TVI auf HDMI

Wandelt ein HD-TVI Signal in HDMI um
Splitter-Funktion dank zusätzlichem HD-TVI Ausgang (Extender-Funktion)
Kompakte Ausführung, staubgeschütztes Gehäuse

Sie planen den Erwerb einer HD-TVI, HD-CVI oder AHD Überwachungskamera, scheuen aber den Kauf teurer Spezialmonitore und verfügen auch nicht über einen passenden Digitalrekorder zur Aufzeichnung der Kamerabilder? Sie möchten einfach nur vom Fernsehsessel aus sehen was vor Ihrer Haustür geschieht?

Dazu braucht es nicht viel Aufwand: Verbinden Sie den Konverter mit Ihrer Kamera und einem geeigneten Netzteil. Schließen Sie den Konverter mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher oder Monitor an und schon haben Sie Ihr eigenes Fernsehprogramm - beitragsfrei in Full-HD.

Ausstattung:
1 Kanal TVI. B. RG 59) · 1 Kanal HDMI-Videoausgang (über HDMI, HDMI-Kabel) · 1 durchgeschleifter HD-TVI Videoasugang · Verarbeitet auch HD-CVI und AHC-Signale · Auflösung: 1080p bei 60-25 fps · Kompakte Ausführung, staubgeschütztes Gehäuse · Geeignet zur Verbindung von HD-TVI-Kameras mit einem nicht-HD-SDI kompatiblen Monitor · Zur Bildwiedergabe in Full-HD Wiedergabe empfehlen wir die Verwendung eines Full-HD-Monitors.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI · Gewicht: 199 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Signal-Standard: HD-TVI,AHD,HD-CVI · Weitere technische Daten: Videoeingang: HD-TVI via BNC (SMPTE-292M/296M-kompatibel) · Videoausgang: 1x HDMI · Video Bandbreite: 1.485 Gbps · Stromaufnahme: ca. 800mA · Stromversorgung: Via Netzteil (nicht im Lieferumfang) 100 V - 240 V/AC (50/60 Hz) Eingangsspannung, 12 V/DC (1 A empfohlen) · Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90% (nicht kondensierend) · Farbe: Silber-Grau · Gehäusematerial: Aluminium · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
TVI-HDMi-Konverter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Netzteil (12 V/DC, mind. 1 A) nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 26 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
eingebauter Speicher:
ohne
Signal-Standard:
HD-TVI | AHD | HD-CVI
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI
Gewicht:
199 g
Produkt-Art:
TVI-HDMI Konverter
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsaufzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 159,33*
Frei Haus
ab € 119,94*
€ 161,24*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 214,33*
€ 251,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.