Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power 1.200200 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590168-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.200200
EAN/GTIN:
     7640167560493
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power 1.200200 Reiseadapter

Reiseadapter Frankreich (Schutzkontakt) nach Grossbritannien

Reiseadapter, Stecker: Schutzkontakt (Frankreich), Kupplung: Grossbritannien, Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau

Technische Daten:
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Frankreich,Belgien · Reiseziele - Land: Bahrain,Bangladesch,Belize,Bhutan,Botswana,Brunei,Kambodscha,Zypern,Dominica,Falklandinseln,Gambia,Ghana,Gibraltar,Grenada,Guyana,Hongkong,Irak,Irland,Isle of Man,Kenia,Kuwait,Libanon,Macau,Malawi,Malaysia,Malediven,Malta,Mauritius,Myanmar,Nigeria,Oman,Pakistan,Katar,St. Kitts und Nevis,St. Lucia,St. Vincent und die Grenadinen,Saudi-Arabien,Seychellen,Sierra Leone,Singapur,Sri Lanka,Tansania,Uganda,Vereinigte Arabische Emirate,Grossbritannien,Vietnam

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün | Grau
Marke:
Q2 Power
Farbe:
weiß | grün | grau
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Frankreich | Belgien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Belgien|ツ| Frankreich
Reiseziele - Land:
Bahrain | Bangladesch | Belize | Bhutan | Botswana | Brunei | Kambodscha | Zypern
Reiseziel - Land:
Bahrain|ツ| Bangladesch|ツ| Belize|ツ| Bhutan|ツ| Botswana|ツ| Brunei|ツ| Dominica|ツ| Falklandinseln|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grossbritannien|ツ| Guyana|ツ| Hongkong|ツ| Irak|ツ| Irland|ツ| Isle of Man|ツ| Kambodscha|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kuwait|ツ| Libanon|ツ| Macau|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Malta|ツ| Mauritius|ツ| Myanmar|ツ| Nigeria|ツ| Oman|ツ| Pakistan|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Singapur|ツ| Sri Lanka|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent und die Grenadinen|ツ| Tansania|ツ| Uganda|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zypern
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter frankreich, netzadapter, reiseadapter q2 power, Q2 Power, 1.200200, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,45*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.